Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU336EMAC3

  • ERIKS:12613239
  • Fabricant:053893773698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing type NU carry radial load only and can accommodate both expansion and contraction. The relative axial displacement of one ring to the other occurs with minimum friction while the bearing is rotating. Type RIU and RU bearings may be used in one or two positions for shaft support if other means of axial location are provided. The outer ring has two integral ribs while the inner ring has a cylindrical outer diameter without ribs
Ajouter à la liste

7 319,94 €/ Unitéhors TVA

8 857,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
380 mm
Largeur
75 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Une rangée