Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques appariés JLM104948-90N03

  • ERIKS:11498944
  • Fabricant:053893077819
Image 1
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

279,32 €/ Unitéhors TVA

337,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
50.038 mm
Diamètre extérieur cuvette
82.042 mm
Largeur totale
49.022 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non