Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques appariés HM926747-90019

  • ERIKS:11498735
  • Fabricant:053893712536
Image 1
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

4 915,44 €/ Unitéhors TVA

5 947,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
127 mm
Diamètre extérieur cuvette
228.6 mm
Largeur totale
107.95 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non