Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques appariés HM926740-90052

  • ERIKS:11498711
  • Fabricant:053893063409
Image 1
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

5 133,50 €/ Unitéhors TVA

6 211,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
114.3 mm
Diamètre extérieur cuvette
228.6 mm
Largeur totale
107.95 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non