Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques appariés HH932145-90022

  • ERIKS:11440926
  • Fabricant:053893714394
Image 1
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

17 336,99 €/ Unitéhors TVA

20 977,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
146.05 mm
Diamètre extérieur cuvette
304.8 mm
Largeur totale
177.8 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non