Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques appariés HH932132-90013

  • ERIKS:11498018
  • Fabricant:053893714066
Image 1
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

18 054,38 €/ Unitéhors TVA

21 845,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
127 mm
Diamètre extérieur cuvette
304.8 mm
Largeur totale
177.8 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non