Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques appariés HH926749-90018

  • ERIKS:11498009
  • Fabricant:053893712963
Image 1
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

8 769,70 €/ Unitéhors TVA

10 611,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
120.65 mm
Diamètre extérieur cuvette
273.05 mm
Largeur totale
165.1 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non