Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques appariés HH926744-90036

  • ERIKS:11498004
  • Fabricant:053893712024
Image 1
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

9 583,67 €/ Unitéhors TVA

11 596,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
114.3 mm
Diamètre extérieur cuvette
273.05 mm
Largeur totale
165.1 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non