Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques appariés HH923649-90020

  • ERIKS:11497992
  • Fabricant:053893709499
Image 1
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

7 365,58 €/ Unitéhors TVA

8 912,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
101.6 mm
Diamètre extérieur cuvette
250.952 mm
Largeur totale
152.4 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non