Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques appariés HH224340-90054

  • ERIKS:11497850
  • Fabricant:053893518657
Image 1
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

5 410,08 €/ Unitéhors TVA

6 546,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
107.95 mm
Diamètre extérieur cuvette
212.852 mm
Largeur totale
133.35 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non