Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques appariés H936349-902A2

  • ERIKS:11497774
  • Fabricant:053893715803
Image 1
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

22 403,24 €/ Unitéhors TVA

27 107,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
168.275 mm
Diamètre extérieur cuvette
330.2 mm
Largeur totale
184.15 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non