Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques appariés H936349-902A1

  • ERIKS:11497773
  • Fabricant:053893072289
Image 1
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

22 199,01 €/ Unitéhors TVA

26 860,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
168.275 mm
Diamètre extérieur cuvette
330.2 mm
Largeur totale
171.45 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non