Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques appariés H913849-90042

  • ERIKS:11497717
  • Fabricant:053893707112
Image 1
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

1 386,92 €/ Unitéhors TVA

1 678,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
69.85 mm
Diamètre extérieur cuvette
146.05 mm
Largeur totale
91.516 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non