Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques appariés H913849-90010

  • ERIKS:11497710
  • Fabricant:053893706948
Image 1
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

1 503,48 €/ Unitéhors TVA

1 819,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
69.85 mm
Diamètre extérieur cuvette
146.05 mm
Largeur totale
90.424 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non