Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques appariés A4059-902A7

  • ERIKS:11496733
  • Fabricant:053893560571
Image 1
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

180,02 €/ Unitéhors TVA

217,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
14.986 mm
Diamètre extérieur cuvette
35.052 mm
Largeur totale
24.638 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non