Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée M12649/M12610

  • ERIKS:11503023
  • Fabricant:053893410593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

32,88 €/ Unitéhors TVA

39,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
21.43 mm
Diamètre extérieur cuvette
50.005 mm
Largeur totale
17.526 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non