Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée LM814849/LM814810

  • ERIKS:11501236
  • Fabricant:053893663159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

181,69 €/ Unitéhors TVA

219,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
77.788 mm
Diamètre extérieur cuvette
117.475 mm
Largeur totale
25.4 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non