Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée LM78349A/LM78310C

  • ERIKS:12614677
  • Fabricant:053893658858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

64,49 €/ Unitéhors TVA

78,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
34.987 mm
Diamètre extérieur cuvette
61.973 mm
Largeur totale
18.001 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non