Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée LM718947/LM718910

  • ERIKS:11501088
  • Fabricant:053893758329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

855,84 €/ Unitéhors TVA

1 035,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
91.973 mm
Diamètre extérieur cuvette
142.875 mm
Largeur totale
30 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non