Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée LM67010BCE-90011

  • ERIKS:11501044
  • Fabricant:053893361772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

44,17 €/ Unitéhors TVA

53,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
31.75 mm
Diamètre extérieur cuvette
59.131 mm
Largeur totale
6.375 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non