Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée LM503349A/LM503310

  • ERIKS:12614653
  • Fabricant:053893661421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single R
Ajouter à la liste

61,37 €/ Unitéhors TVA

74,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
45.987 mm
Diamètre extérieur cuvette
74.975 mm
Largeur totale
18 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non