Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée LM501349/LM501314

  • ERIKS:12614862
  • Fabricant:053893661292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single R
Ajouter à la liste

47,51 €/ Unitéhors TVA

57,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
41.275 mm
Diamètre extérieur cuvette
73.431 mm
Largeur totale
21.43 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non