Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée LM104949/LM104911

  • ERIKS:11503001
  • Fabricant:053893659459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

56,02 €/ Unitéhors TVA

67,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
50.8 mm
Diamètre extérieur cuvette
82.55 mm
Largeur totale
21.59 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non