Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée LL52549/LL52510

  • ERIKS:11500402
  • Fabricant:053893657820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

127,78 €/ Unitéhors TVA

154,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
22.225 mm
Diamètre extérieur cuvette
42.07 mm
Largeur totale
11.176 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non