Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée LL420549/LL420510

  • ERIKS:11500368
  • Fabricant:053893661063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

681,42 €/ Unitéhors TVA

824,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
101.6 mm
Diamètre extérieur cuvette
134.938 mm
Largeur totale
15.875 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non