Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée LL319349/LL319310

  • ERIKS:23790543
  • Fabricant:053893660806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

371,04 €/ Unitéhors TVA

448,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
95.25 mm
Diamètre extérieur cuvette
128.588 mm
Largeur totale
15.875 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non