Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée LL217849/LL217810

  • ERIKS:11441323
  • Fabricant:053893660066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

543,96 €/ Unitéhors TVA

658,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
88.9 mm
Diamètre extérieur cuvette
121.442 mm
Largeur totale
15.083 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non