Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée L68149/L68110

  • ERIKS:11500201
  • Fabricant:053893100524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

33,41 €/ Unitéhors TVA

40,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
34.987 mm
Diamètre extérieur cuvette
59.131 mm
Largeur totale
15.875 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non