Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée L610549/L610510

  • ERIKS:11500152
  • Fabricant:053893662015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

221,64 €/ Unitéhors TVA

268,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
63.5 mm
Diamètre extérieur cuvette
94.458 mm
Largeur totale
19.05 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non