Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée L44645/L44613

  • ERIKS:11500054
  • Fabricant:053893800806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

166,75 €/ Unitéhors TVA

201,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
25.987 mm
Diamètre extérieur cuvette
51.986 mm
Largeur totale
15.011 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non