Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée L357049/L357010

  • ERIKS:11500003
  • Fabricant:087796150058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

5 139,45 €/ Unitéhors TVA

6 218,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
304.8 mm
Diamètre extérieur cuvette
393.7 mm
Largeur totale
50.8 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non