Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée L225849/L225810

  • ERIKS:11499930
  • Fabricant:053893660134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

494,10 €/ Unitéhors TVA

597,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
127 mm
Diamètre extérieur cuvette
169.862 mm
Largeur totale
25.4 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non