Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée L21549/L21511

  • ERIKS:11499894
  • Fabricant:053893758381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

83,51 €/ Unitéhors TVA

101,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
15.875 mm
Diamètre extérieur cuvette
34.988 mm
Largeur totale
10.998 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non