Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée L102849/L102810

  • ERIKS:11499860
  • Fabricant:053893782669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

316,06 €/ Unitéhors TVA

382,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
44.45 mm
Diamètre extérieur cuvette
73.025 mm
Largeur totale
18.258 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non