Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée J28577/28520

  • ERIKS:11498762
  • Fabricant:053893780559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

1 663,53 €/ Unitéhors TVA

2 012,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur cuvette
89.98 mm
Largeur totale
24.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non