Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée HM204049/HM204010

  • ERIKS:12614427
  • Fabricant:053893659886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

132,28 €/ Unitéhors TVA

160,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
45.987 mm
Diamètre extérieur cuvette
90.975 mm
Largeur totale
32 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non