Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée HM204043/HM204010

  • ERIKS:12614424
  • Fabricant:053893659879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

188,72 €/ Unitéhors TVA

228,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
39.987 mm
Diamètre extérieur cuvette
90.975 mm
Largeur totale
32 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non