Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée HH926749/HH926710

  • ERIKS:11498011
  • Fabricant:053893663647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

3 640,49 €/ Unitéhors TVA

4 404,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
120.65 mm
Diamètre extérieur cuvette
273.05 mm
Largeur totale
82.55 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non