Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée H715343/H715310

  • ERIKS:12614360
  • Fabricant:053893754109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

382,37 €/ Unitéhors TVA

462,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
68.263 mm
Diamètre extérieur cuvette
139.7 mm
Largeur totale
46.038 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non