Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée A6075/A6162

  • ERIKS:11496759
  • Fabricant:053893779782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single R
Ajouter à la liste

72,60 €/ Unitéhors TVA

87,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
19.05 mm
Diamètre extérieur cuvette
41.275 mm
Largeur totale
11.905 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non