Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée A6075/A6157B

  • ERIKS:11496761
  • Fabricant:053893779881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

125,41 €/ Unitéhors TVA

151,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
19.05 mm
Diamètre extérieur cuvette
39.992 mm
Largeur totale
4.851 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non