Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée A4059/A4138B

  • ERIKS:11496736
  • Fabricant:053893652818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single R
Ajouter à la liste

117,84 €/ Unitéhors TVA

142,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
14.989 mm
Diamètre extérieur cuvette
34.989 mm
Largeur totale
4.63 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non