Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 99587/99100

  • ERIKS:11496666
  • Fabricant:013992327826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

1 879,80 €/ Unitéhors TVA

2 274,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
149.225 mm
Diamètre extérieur cuvette
254 mm
Largeur totale
66.675 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non