Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 99550-99405

  • ERIKS:11496647
  • Fabricant:053893288222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

1 751,83 €/ Unitéhors TVA

2 119,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
139.713 mm
Diamètre extérieur cuvette
254.013 mm
Largeur totale
66.675 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non