Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 97472X/97905X

  • ERIKS:11496570
  • Fabricant:053893985220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

5 486,79 €/ Unitéhors TVA

6 639,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur cuvette
230 mm
Largeur totale
53.975 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non