Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 96825/96140

  • ERIKS:11496528
  • Fabricant:013992684677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

6 180,53 €/ Unitéhors TVA

7 478,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
209.55 mm
Diamètre extérieur cuvette
355.6 mm
Largeur totale
68.263 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non