Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 94650/94113

  • ERIKS:11496424
  • Fabricant:013992344366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

5 087,47 €/ Unitéhors TVA

6 155,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
165.1 mm
Diamètre extérieur cuvette
288.925 mm
Largeur totale
63.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non