Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 898/892

  • ERIKS:11496207
  • Fabricant:053893652184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

1 411,45 €/ Unitéhors TVA

1 707,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
139.7 mm
Diamètre extérieur cuvette
228.6 mm
Largeur totale
57.15 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non