Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 86650/86100

  • ERIKS:11496138
  • Fabricant:053893245157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

3 077,46 €/ Unitéhors TVA

3 723,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
165.1 mm
Diamètre extérieur cuvette
254 mm
Largeur totale
46.038 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non