Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 8573/8520

  • ERIKS:11496073
  • Fabricant:053893723075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

3 184,87 €/ Unitéhors TVA

3 853,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
228.613 mm
Diamètre extérieur cuvette
327.05 mm
Largeur totale
52.388 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non